KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 ZINK BLANK K0122.410008X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.410008X25
Rubix:A0784312
Fabrikant:K0122.410008X25
EAN:4059245633647



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X25 ZINK BLANK K0122.410008X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
43 mm