KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 STAAL ORANJE K0752.410182X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410182X30
Rubix:A0785487
Fabrikant:K0752.410182X30
EAN:4059245623716



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 STAAL ORANJE K0752.410182X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,50 excl. BTW
/ stuk
€ 30,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
43 mm