KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 ZINK ZWART K0122.4101X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4101X30
Rubix:0999000362
EAN:4059245092369



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X30 ZINK ZWART K0122.4101X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 233 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
43 mm