KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41088X40
Rubix:A0786543
Fabrikant:K0269.41088X40
EAN:4059245511686



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 KUNSTSTOF GRIJS K0269.41088X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
43 mm