KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.41086X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41086X40
Rubix:A0788080
EAN:4059245108039



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 KUNSTSTOF GROEN K0269.41086X40
06610-41086X40 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 110 g |
| Lengte | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
28,5 mm