Referenties
Kipp:K0116.4103X40
Rubix:A0788467
EAN:4059245079438



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 ZINK K0116.4103X40
06430-4103X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 221 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,66 excl. BTW
/ stuk
€ 16,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
42,5 mm