KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 ZINK ZWART K0122.4101X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.4101X40
Rubix:09221065
EAN:4059245092383
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 ZINK ZWART K0122.4101X40

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X40 ZINK ZWART K0122.4101X40


06460-4101X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking238 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte40 mm
Hoogte43 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Draaddiameter

10 mm

Lengte

40 mm

Hoogte

43 mm