KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 STAAL GRIJS K0752.410187X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410187X45
Rubix:A0784926
Fabrikant:K0752.410187X45
EAN:4059245666898



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 STAAL GRIJS K0752.410187X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
24,5 mm