Referenties
Kipp:K0122.4103X45
Rubix:A0787123
EAN:4059245092758



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X45 ZINK K0122.4103X45
Klemhendel maat 4 M10X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 229 g |
| Lengte | 45 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
45,5 mm