KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.4102X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.4102X55
Rubix:A0788775
EAN:4059245107827



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X55 KUNSTSTOF ORANJE K0269.4102X55
06610-4102X55 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 117 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
Select...
Hoogte
61 mm