KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X90 ZINK GEEL K0122.410183X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.410183X90
Rubix:A0784080
Fabrikant:K0122.410183X90
EAN:4059245628612



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X90 ZINK GEEL K0122.410183X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
67,5 mm