KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 STAAL GRIJS K0752.412187
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412187
Rubix:A0783460
Fabrikant:K0752.412187
EAN:4059245666478



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 STAAL GRIJS K0752.412187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
109 mm
Hoogte
67,5 mm