Referenties
Kipp:K0123.412186
Rubix:A0783367
Fabrikant:K0123.412186
EAN:4059245630714



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 ZINK BLAUW K0123.412186
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ stuk
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
37 mm