KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X20 ZINK ZWART K0116.4121X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.4121X20
Rubix:A0788460
EAN:4059245079513



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X20 ZINK ZWART K0116.4121X20
06430-4121X20 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 225 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 42,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,02 excl. BTW
/ stuk
€ 15,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
42,5 mm