KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0122.412181X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412181X25
Rubix:A0784508
Fabrikant:K0122.412181X25
EAN:4059245629237



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0122.412181X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
43 mm