KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0122.4121X25

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.4121X25
Rubix:A0786792
EAN:4059245092956
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0122.4121X25

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X25 ZINK ZWART K0122.4121X25


06460-4121X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking236 g
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte25 mm
Hoogte43 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 12,08 excl. BTW
/ stuk
€ 14,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

25 mm

Hoogte

43 mm