KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF GEEL K0269.41216X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41216X30
Rubix:A0788765
EAN:4059245108251



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 KUNSTSTOF GEEL K0269.41216X30
06610-41216X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 108 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen