KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK GROEN K0123.412185X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.412185X30
Rubix:A0784724
Fabrikant:K0123.412185X30
EAN:4059245630950



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X30 ZINK GROEN K0123.412185X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,11 excl. BTW
/ stuk
€ 24,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
42,5 mm