KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK GRIJS K0122.412188X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412188X35
Rubix:A0784722
Fabrikant:K0122.412188X35
EAN:4059245630097



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK GRIJS K0122.412188X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
43 mm