KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK ORANJE K0122.4122X35

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.4122X35
Rubix:A0789067
EAN:4059245093212
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK ORANJE K0122.4122X35

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X35 ZINK ORANJE K0122.4122X35


06460-4122X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking243 g
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte35 mm
Hoogte43 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

35 mm

Hoogte

43 mm