KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 RVS GESTRAALD K0124.412153X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.412153X40
Rubix:A0785560
Fabrikant:K0124.412153X40
EAN:4059245231577



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 RVS GESTRAALD K0124.412153X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,72 excl. BTW
/ stuk
€ 60,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
40 mm
Hoogte
67,5 mm