KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK ZWART K0122.412181X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412181X40
Rubix:A0783797
Fabrikant:K0122.412181X40
EAN:4059245629268



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK ZWART K0122.412181X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
63 mm