KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4121X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.4121X45
Rubix:A0788751
EAN:4059245108404



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.4121X45
06610-4121X45 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 132 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,97 excl. BTW
/ stuk
€ 13,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
Select...
Hoogte
61 mm