KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 ZINK ZWART K0122.4121X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4121X45
Rubix:A0789069
EAN:4059245092994



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X45 ZINK ZWART K0122.4121X45
06460-4121X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 249 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
43 mm