KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X50 ZINK GEEL K0122.412183X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412183X50
Rubix:A0784073
Fabrikant:K0122.412183X50
EAN:4059245629527



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X50 ZINK GEEL K0122.412183X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 63 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
63 mm