KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.41287X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.41287X60
Rubix:A0787879
EAN:4059245113149
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.41287X60

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X60 KUNSTSTOF BLAUW K0270.41287X60


06611-41287X60 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking125 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte60 mm
Hoogte66 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 20,63 excl. BTW
/ stuk
€ 24,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

60 mm

Hoogte

66 mm