KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ORANJE K0752.412182X70
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412182X70
Rubix:A0785463
Fabrikant:K0752.412182X70
EAN:4059245624140



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 STAAL ORANJE K0752.412182X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
42,5 mm