KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 KUNSTSTOF BLAUW K0269.41287X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41287X80
Rubix:A0788735
EAN:4059245108930



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 KUNSTSTOF BLAUW K0269.41287X80
06610-41287X80 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 149 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 95 mm |
| Hoogte | 61 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
Select...
Hoogte
61 mm