KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 KUNSTSTOF GROEN K0269.41286X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41286X80
Rubix:A0788045
EAN:4059245108817



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 KUNSTSTOF GROEN K0269.41286X80
06610-41286X80 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 149 g |
| Lengte | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm
Hoogte
49 mm