KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 STAAL ZWART K0752.4121X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.4121X80
Rubix:09229378
EAN:4059245083954



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 STAAL ZWART K0752.4121X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 329 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
67,5 mm