KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 ZINK GRIJS K0122.412187X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412187X80
Rubix:A0784695
Fabrikant:K0122.412187X80
EAN:4059245630042



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 ZINK GRIJS K0122.412187X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
43 mm