KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 ZINK ORANJE K0122.412182X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412182X80
Rubix:A0785304
Fabrikant:K0122.412182X80
EAN:4059245629442



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 ZINK ORANJE K0122.412182X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen