KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 KUNSTSTOF GROEN K0269.41286X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.41286X90
Rubix:A0788044
EAN:4059245108824



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 KUNSTSTOF GROEN K0269.41286X90
06610-41286X90 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 158 g |
| Lengte | 90 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
90 mm
Hoogte
24,5 mm