KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 ZINK ROOD K0122.412184X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412184X90
Rubix:A0783761
Fabrikant:K0122.412184X90
EAN:4059245629695



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 ZINK ROOD K0122.412184X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 43 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
43 mm