KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 KUNSTSTOF GEEL K0269.51216
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51216
Rubix:A0788999
EAN:4059245102389



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 49 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12 KUNSTSTOF GEEL K0269.51216
06600-51216 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 146 g |
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 49 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
49 mm
Hoogte
77 mm