KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X25 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51288X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51288X25
Rubix:A0785885
Fabrikant:K0269.51288X25
EAN:4059245511884



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X25 KUNSTSTOF GRIJS K0269.51288X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
25 mm
Hoogte
49 mm