KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X25 STAAL ORANJE K0752.512182X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.512182X25
Rubix:A0785460
Fabrikant:K0752.512182X25
EAN:4059245672943
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X25 STAAL ORANJE K0752.512182X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,33 excl. BTW
/ stuk
€ 48,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
77,5 mm

