KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 KUNSTSTOF ORANJE K0269.5122X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.5122X30
Rubix:A0788712
EAN:4059245109180
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 KUNSTSTOF ORANJE K0269.5122X30

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Lengte110 mm
Hoogte72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 KUNSTSTOF ORANJE K0269.5122X30


06610-5122X30 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking180 g
Draaddiameter12 mm
Lengte110 mm
Hoogte72 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 12,52 excl. BTW
/ stuk
€ 15,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

110 mm

Hoogte

72 mm