KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 ZINK ORANJE K0122.512182X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512182X30
Rubix:A0785302
Fabrikant:K0122.512182X30
EAN:4059245779734



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X30 ZINK ORANJE K0122.512182X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,15 excl. BTW
/ stuk
€ 18,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
49 mm