KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X35

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.5121X35
Rubix:A0788721
EAN:4059245109081
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X35

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Lengte110 mm
Hoogte72 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X35


06610-5121X35 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking183 g
Draaddiameter12 mm
Lengte110 mm
Hoogte72 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

110 mm

Hoogte

72 mm