KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 ZINK ROOD K0122.51227X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.51227X35
Rubix:A0786751
EAN:4059245093670



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X35 ZINK ROOD K0122.51227X35
Klemhendel maat 5 M12X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 354 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
Select...
Hoogte
73 mm