KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.5121X40
Rubix:A0788720
EAN:4059245109098



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5121X40
06610-5121X40 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 187 g |
| Lengte | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen