KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 STAAL GEEL K0752.512183X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.512183X40
Rubix:A0782861
Fabrikant:K0752.512183X40
EAN:4059245673087
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X40 STAAL GEEL K0752.512183X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
24,5 mm

