KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X55 ZINK BLANK K0122.512008X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512008X55
Rubix:A0784283
Fabrikant:K0122.512008X55
EAN:4059245806652



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X55 ZINK BLANK K0122.512008X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,44 excl. BTW
/ stuk
€ 18,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
55 mm
Hoogte
49 mm