KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK BLAUW K0122.512186X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512186X60
Rubix:A0782498
Fabrikant:K0122.512186X60
EAN:4059245780235



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 ZINK BLAUW K0122.512186X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen