Referenties
Kipp:K0122.5123X70
Rubix:A0786995
EAN:4059245093953



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X70 ZINK K0122.5123X70
Klemhendel maat 5 M12X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 396 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
Select...
Hoogte
73 mm