KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK K0116.5123X80

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.5123X80
Rubix:A0788584
EAN:4059245079957
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK K0116.5123X80

Technische samenvatting

Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK K0116.5123X80


06430-5123X80 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking388 g
Draaddiameter12 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte80 mm
Hoogte84 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 18,50 excl. BTW
/ stuk
€ 22,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

12 mm

Lengte

80 mm

Hoogte

84 mm