KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 ZINK BLANK K0122.512008X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512008X90
Rubix:A0784279
Fabrikant:K0122.512008X90
EAN:4059245808564



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 ZINK BLANK K0122.512008X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
49 mm