Referenties
Kipp:K0752.516184
Rubix:A0783392
Fabrikant:K0752.516184
EAN:4059245668038
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 STAAL ROOD K0752.516184
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,75 excl. BTW
/ stuk
€ 46,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
4 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
34 mm

