KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK ORANJE K0122.516182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516182
Rubix:A0783500
Fabrikant:K0122.516182
EAN:4059245773466



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK ORANJE K0122.516182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,98 excl. BTW
/ stuk
€ 16,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
24,5 mm